Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-4125 Tee flat plate, 12 hull, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EZR 5JRU4

80/20 25-4125 Tee flat plate, 12 hull, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EZR Modell: 25-4125Kryssreferanse: 5JRU4
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A100 mm
Dimensjon B100 mm
Dimensjon C25 mm
Dimensjon D12.5 mm
Dimensjon E6.3 mm
Dimensjon F4 mm
Dimensjon G50mm
Dimensjon H50 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 40-4325 Tee flat plate, 12 hull, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmFjern290NOK
80/20 4125 Tee flat plate, 12 hull, 3/16 x 4 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4FAA 5JRV2 41254"4"1"Fjern293NOK
80/20 4325 Tee flat plate, 12 hull, 1/4 x 6 x 6 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Fjern358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-4125 Tee flat plate, 12 hull, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium, klar
275NOK / enhet