Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4125 Tee flat plate, 12 hull, 3/16 x 4 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4FAA 5JRV2

80/20 4125 12-hulls T-skjøteplater for 1020/2020

På lager
Vare: AE4FAA Modell: 4125Kryssreferanse: 5JRV2
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A4"
Dimensjon B4"
Dimensjon C1"
Dimensjon D0.5 "
Dimensjon E0.257 "
Dimensjon F0.188 "
Dimensjon G2"
Dimensjon H2"
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9403200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 25-4125 Tee flat plate, 12 hull, 4 mm x 100 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmFjern275NOK
80/20 40-4325 Tee flat plate, 12 hull, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmFjern337NOK
80/20 4325 Tee flat plate, 12 hull, 1/4 x 6 x 6 tommer størrelse, aluminium, klar | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Fjern366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4125 12-hulls T-skjøteplater for 1020/2020
284NOK / enhet