KEO 60 Deg Cinkersink Angle Cobalt-Tin


filtre
Fullfør: Tinn , Inkludert vinkel: 60 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 1 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55407-TiN
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 015 NOK
B
55409-TiN
1-1 / 2 "2/78 "3 / 4 "1.25 "2 838 NOK
B
55408-TiN
1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 825 NOK
B
55410-TiN
1-3 / 4 "3"3 / 4 "1.25 "3 485 NOK
A
55404-TiN
1 / 2 "2"1 / 4 "1"310NOK
A
55402-TiN
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-206NOK
A
55400-TiN
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-192NOK
B
55411-TiN
2"3.25 "3 / 4 "1.25 "4 397 NOK
A
55406-TiN
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "621NOK
A
55403-TiN
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "245NOK
A
55401-TiN
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-194NOK
A
55405-TiN
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"454NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?