Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55404-TiN Forsinker 1 fløyter 60 grader 1/2 kobolt tinn | AD3FDY 3YRJ9

KEO 55404-TiN Forsenking 1 fløyter 60 grader 1/2 kobolttinn

På lager
Vare: AD3FDY Modell: 55404-TiNKryssreferanse: 3YRJ9
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishTinn
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55400-TiN Forsenk 1 fløyter 60 grader 1/8 koboltform | AD3FDU 3YRJ5 55400-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-193NOK
KEO 55401-TiN Forsinker 1 fløyter 60 grader 3/16 koboltform | AD3FDV 3YRJ6 55401-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-195NOK
KEO 55402-TiN Forsinker 1 fløyter 60 grader 1/4 kobolt tinn | AD3FDW 3YRJ7 55402-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-213NOK
KEO 55403-TiN Forsenk 1 fløyter 60 grader 3/8 koboltform | AD3FDX 3YRJ8 55403-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "246NOK
KEO 55405-TiN Forsenkning 1 fløyter 60 grader 5/8 koboltblikk | AD3FDZ 3YRK1 55405-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"454NOK
KEO 55406-TiN Forsenkning 1 fløyter 60 grader 3/4 koboltblikk | AD3FEA 3YRK2 55406-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "621NOK
KEO 55407-TiN Forsenkning 1 fløyter 60 grader 1 tommers koboltblikk | AD3FEB 3YRK3 55407-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55404-TiN Forsenking 1 fløyter 60 grader 1/2 kobolttinn
310NOK / enhet