Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HASTINGS FILTER AF977 Luftfilterelementpanel | AB9UEP 2FAY4

HASTINGS FILTERS AF977 luftfilterelementpanel

På lager
Vare: AB9UEP Modell: AF977Kryssref: 2FAY4
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
LuftfilterdesignBare element, panel
Høyde2"
Lengde9 13 / 16 "
Bredde6 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4316
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)18.59
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
HASTINGS FILTER AF439 Luftfilterelementpanel | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.59333NOK
HASTINGSFILTER AF899 Luftfilterelementpanel | AB9UDR 2FAU1 AF8991.59313 9 / 16 "6.75 "29NOK
HASTINGS FILTRE AF1133 Luftfilterelementpanel | AB9UEA 2FAW3 AF11331 11 / 16 "12 17 / 32 "7.59339NOK
HASTINGS FILTER AF880 Luftfilterelementpanel | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "25NOK
HASTINGS FILTER AF136 Luftfilterelementpanel | AB9UEJ 2FAX5 AF1361.59311.375 "9 23 / 32 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HASTINGS FILTERS AF977 luftfilterelementpanel
53NOK / enhet