Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HASTINGS FILTRE AF1133 Luftfilterelementpanel | AB9UEA 2FAW3

HASTINGS FILTERS AF1133 luftfilterelementpanel

På lager
Vare: AB9UEA Modell: AF1133Kryssreferanse: 2FAW3
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
LuftfilterdesignBare element, panel
Høyde1 11 / 16 "
Lengde12 17 / 32 "
Bredde7.593

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)40.97
Skipets lengde (cm)20.65
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
HASTINGS FILTER AF439 Luftfilterelementpanel | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.59366NOK
HASTINGSFILTER AF899 Luftfilterelementpanel | AB9UDR 2FAU1 AF8991.59313 9 / 16 "6.75 "58NOK
HASTINGS FILTER AF880 Luftfilterelementpanel | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "50NOK
HASTINGS FILTER AF136 Luftfilterelementpanel | AB9UEJ 2FAX5 AF1361.59311.375 "9 23 / 32 "133NOK
HASTINGS FILTER AF977 Luftfilterelementpanel | AB9UEP 2FAY4 AF9772"9 13 / 16 "6 21 / 32 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HASTINGS FILTERS AF1133 luftfilterelementpanel
79NOK / enhet