Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HASTINGS FILTER AF136 Luftfilterelementpanel | AB9UEJ 2FAX5

HASTINGS FILTERS AF136 luftfilterelementpanel

På lager
Vare: AB9UEJ Modell: AF136Kryssreferanse: 2FAX5
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
LuftfilterdesignBare element, panel
Høyde1.593
Lengde11.375 "
Bredde9 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
HASTINGS FILTER AF439 Luftfilterelementpanel | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.59333NOK
HASTINGSFILTER AF899 Luftfilterelementpanel | AB9UDR 2FAU1 AF8991.59313 9 / 16 "6.75 "29NOK
HASTINGS FILTRE AF1133 Luftfilterelementpanel | AB9UEA 2FAW3 AF11331 11 / 16 "12 17 / 32 "7.59339NOK
HASTINGS FILTER AF880 Luftfilterelementpanel | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "25NOK
HASTINGS FILTER AF977 Luftfilterelementpanel | AB9UEP 2FAY4 AF9772"9 13 / 16 "6 21 / 32 "53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HASTINGS FILTERS AF136 luftfilterelementpanel
66NOK / enhet