Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4480 Tee flat plate, 5 hull, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tommer størrelse, aluminium, klar | AF8ZWA 29PA21

80/20 4480 Tee flat plate, 5 hull, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AF8ZWA Modell: 4480Kryssreferanse: 29PA21
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A4.5 "
Dimensjon B4.5 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.328 "
Dimensjon F0.25 "
Dimensjon G1.426 "
Dimensjon H1.463 "
Dimensjon J0.125 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull5
Bredde568606 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4140 Tee flat plate, 5 hull, 3/16 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Fjern181NOK
80/20 4340 Tee flat plate, 5 hull, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Fjern207NOK
80/20 25-4140 Tee flat plate, 5 hull, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminium, klar | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmFjern186NOK
80/20 40-4340 Tee flat plate, 5 hull, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40mmFjern217NOK
80/20 45-4340 Tee flat plate, 5 hull, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmFjern188NOK
80/20 30-4340 Tee flat plate, 5 hull, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmFjern148NOK
80/20 4080 Tee flat plate, 5 hull, 3/16 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AF8ZVZ 29PA20 40803"3"1"Fjern152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4480 Tee flat plate, 5 hull, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium, klar
203NOK / enhet