Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-4340 Tee flat plate, 5 hull, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar | AE4EYR 5JRR1

80/20 40-4340 Tee flat plate, 5 hull, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EYR Modell: 40-4340Kryssreferanse: 5JRR1
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A120 mm
Dimensjon B120 mm
Dimensjon C40mm
Dimensjon D20 mm
Dimensjon E8.3 mm
Dimensjon F6 mm
Dimensjon G40 mm
Dimensjon H40mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4140 Tee flat plate, 5 hull, 3/16 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Fjern181NOK
80/20 4340 Tee flat plate, 5 hull, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Fjern207NOK
80/20 25-4140 Tee flat plate, 5 hull, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminium, klar | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmFjern186NOK
80/20 45-4340 Tee flat plate, 5 hull, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmFjern188NOK
80/20 30-4340 Tee flat plate, 5 hull, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmFjern148NOK
80/20 4080 Tee flat plate, 5 hull, 3/16 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AF8ZVZ 29PA20 40803"3"1"Fjern152NOK
80/20 4480 Tee flat plate, 5 hull, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tommer størrelse, aluminium, klar | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "Fjern203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-4340 Tee flat plate, 5 hull, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar
217NOK / enhet