Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 65-2333 Svingbare hjul, metrisk, 101.64 mm, stål, svart/grå | AE4EXK 5JRL2

80/20 65-2333 Svingbare hjul, metrisk, 101.64 mm, stål, svart/grå

På lager
Vare: AE4EXK Modell: 65-2333Kryssreferanse: 5JRL2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbare hjul med flensmontering
FARGESvart på grått
Dimensjon A92.08 mm
Dimensjon B76.2 mm
Dimensjon C73.03 mm
Dimensjon D60.33 mm
Dimensjon E44.45 mm
Dimensjon F8.33 mm
Dimensjon G7.94 mm
Dimensjon H117.48 mm
Dimensjon J130.18 mm
Dimensjon K101.6mm
Finishsink
Lastekapasitet113.64kg
MaterialeStål/polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLastekapasitetMaterialePris
80/20 2333 Svingbare hjul, delt, 4 tommers hjul, stål, svart/grå | AE4EXU 5JRN0 23333.625 "3"2.875 "250 lbs.Stål/polyuretan702NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 65-2333 Svingbare hjul, metrisk, 101.64 mm, stål, svart/grå
715NOK / enhet