Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2MDK7 Erstatning Lip Strike H 2 1/4 x L1 1/8 In | AC2QZX

BATTALION 2MDK7 Erstatning Lip Strike H 2 1/4 x L1 1/8 In

På lager
Vare: AC2QZX Modell: 2MDK7
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLip Strike
FARGEMessing
FinishMessing
maskinvareInkludert
Lengde2.25 "
MaterialeStål
Type streikLåsesett
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8301600000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
BATTALION 2MDN5 Erstatning Lip Strike H2 1/4 L1 1/8 In | AC2RAH 2MDN5SølvChrome73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2MDK7 Erstatning Lip Strike H 2 1/4 x L1 1/8 In
18NOK / enhet