Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 2MDN5 Erstatning Lip Strike H2 1/4 L1 1/8 In | AC2RAH

BATTALION 2MDN5 Erstatning Lip Strike H2 1/4 L1 1/8 In

På lager
Vare: AC2RAH Modell: 2MDN5
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLip Strike
FARGESølv
FinishChrome
maskinvareInkludert
Lengde2.25 "
MaterialeStål
Type streikLåsesett
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
BATTALION 2MDK7 Erstatning Lip Strike H 2 1/4 x L1 1/8 In | AC2QZX 2MDK7MessingMessing18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 2MDN5 Erstatning Lip Strike H2 1/4 L1 1/8 In
73NOK / enhet