Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2333 Svingbare hjul, delt, 4 tommers hjul, stål, svart/grå | AE4EXU 5JRN0

80/20 2333 Svingbare hjul, brøkhjul, 4 tommers hjul, stål, svart/grå

På lager
Vare: AE4EXU Modell: 2333Kryssreferanse: 5JRN0
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
702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbare hjul med flensmontering
FARGESvart på grått
Dimensjon A3.625 "
Dimensjon B3"
Dimensjon C2.875 "
Dimensjon D2.375 "
Dimensjon E1.75 "
Dimensjon F0.328 "
Dimensjon G0.313 "
Dimensjon H4.625 "
Dimensjon J5.125 "
Dimensjon K4"
Finishsink
Lastekapasitet250 lbs.
MaterialeStål/polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.93
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLastekapasitetMaterialePris
80/20 65-2333 Svingbare hjul, metrisk, 101.64 mm, stål, svart/grå | AE4EXK 5JRL2 65-233392.08 mm76.2 mm73.03 mm113.64kgStål/polyuretan715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2333 Svingbare hjul, brøkhjul, 4 tommers hjul, stål, svart/grå
702NOK / enhet