Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 65-2190 Utjevningsfot, metrisk, M10, 1701 kg kapasitet, stål, gul | AE4EXC 5JRK5

80/20 65-2190 Utjevningsfot, metrisk, M10, 1701 kg kapasitet, stål, gul

På lager
Vare: AE4EXC Modell: 65-2190Kryssref: 5JRK5
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeluxe nivelleringsfot
FARGEGul
Dimensjon A32 mm
Dimensjon B16 mm
Dimensjon C51 mm
Dimensjon D22mm
Dimensjon E4 mm
Finishsink
Klasse12L14
Lastekapasitet1701kg
MaterialeStål
Prosessmaskineres
TrådstørrelseM10 x 1.50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLastekapasitetKlassePris
80/20 65-2212 Utjevningsfot, metrisk, M8, 453 kg kapasitet, stål, gul | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14346NOK
80/20 25-2192 Utjevningsfot, metrisk, M6, 317 kg kapasitet, stål, gul | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14295NOK
80/20 65-2200 Utjevningsfot, metrisk, M12, 2268 kg kapasitet, stål, gul | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 65-2190 Utjevningsfot, metrisk, M10, 1701 kg kapasitet, stål, gul
382NOK / enhet