Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WRC4 modulært testledningssett Lengde 48 tommer | AE2DVH

APPROVED VENDOR 4WRC4 modulært testledningssett Lengde 48 tommer

På lager
Vare: AE2DVH Modell: 4WRC4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulære testledninger
FARGERød / Svart
Lengde48 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000
Plug and Connector BeskrivelseInnhyllet rett til innhyllet rett vinkel
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V
Wire Gauge18
Wire IsolasjonDobbel isolasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlug and Connector BeskrivelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WRD5 modulært testledningssett Lengde 48 tommer | AE2DVU 4WRD5Innhyllet rett begge ender254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRC4 modulært testledningssett Lengde 48 tommer
452NOK / enhet