Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-2565 støtteenhet, 45 grader, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminium | AE4EVU 5JRG4

80/20 25-2565 støtteenhet, 45 grader, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4EVU Modell: 25-2565Kryssreferanse: 5JRG4
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders støtte
Grad45
Dimensjon A25 mm
Dimensjon B25 mm
Dimensjon C160 mm
MaterialeAluminum
Profil25-2525

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris
80/20 25-2566 Støttemontering, 45 grader, 160 mm x 50 mm x 25 mm, aluminium | AE4EVV 5JRG5 25-256625-255025 mm50 mm160 mm315NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2565 støtteenhet, 45 grader, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminium
312NOK / enhet