Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2530 støtteenhet, 45 grader, 6 x 3 x 1.5 tommer størrelse, aluminium | AC3BPR 2RCW1

80/20 2530 støtteenhet, 45 grader, 6 x 3 x 1.5 tommer, aluminium

På lager
Vare: AC3BPR Modell: 2530Kryssreferanse: 2RCW1
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders støtte
Bore Dia.0.262 "
Grad45
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B3"
Dimensjon C6"
Finishanodize
Høyde3"
Lengde6"
MaterialeAluminum
Profil1530
Slotbredde0.32 "
typenT-spor
Vekt / ft.1.040 lb.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 2525 støtteenhet, 45 grader, 6 x 1.5 x 1.5 tommer størrelse, aluminium | AC3BPQ 2RCV9 252515151.5 "1.5 "6"Aluminum426NOK
80/20 2535 støtteenhet, 45 grader, 12 x 1.5 x 1.5 tommer størrelse, aluminium | AF8ZWT 29PA34 253515151.5 "1.5 "12 "Aluminum525NOK
80/20 2540 støtteenhet, 45 grader, 12 x 3 x 1.5 tommer størrelse, aluminium | AH2LBW 29PA35 254015301.5 "3"12 "Aluminum726NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2530 støtteenhet, 45 grader, 6 x 3 x 1.5 tommer, aluminium
535NOK / enhet