Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2025-2 endehette, 2 x 1/8 x 1 tomme størrelse, ABS, svart | AC3BNK 2RCR8

80/20 2025-2 endehette, 2 x 1/8 x 1 tomme størrelse, ABS, svart

På lager
Vare: AC3BNK Modell: 2025-2Kryssreferanse: 2RCR8
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
Dimensjon A1"
Dimensjon B2"
Dimensjon C0.257 "
Dimensjon D0.125 "
FinishMatte
MaterialeABS
Prosessstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DMaterialePris
80/20 2015-2 Endehette, 1 x 1/8 x 1 tomme størrelse, ABS, svart | AC3BNJ 2RCR7 2015-21"1"0.257 "0.125 "ABS48NOK
80/20 2028-2 endehette, 2 x 1/8 x 2 tommer størrelse, ABS, svart | AE4EVP 5JRG0 2028-22"2"0.257 "0.125 "ABS69NOK
80/20 2026-2 endehette, 3 x 1/8 x 1 tomme størrelse, ABS, svart | AE4EVR 5JRG2 2026-21"3"0.257 "0.125 "ABS78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2025-2 endehette, 2 x 1/8 x 1 tomme størrelse, ABS, svart
73NOK / enhet