Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4305 flat plate, rett, 4 hull, 1/4 x 1-1/2 x 6 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQA 2RCW9

80/20 4305 flat plate, rett, 4 hull, 1/4 x 1-1/2 x 6 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BQA Modell: 4305Kryssreferanse: 2RCW9
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A6"
Dimensjon B1.49 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.745 "
Dimensjon F0.328 "
Dimensjon G0.25 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7610100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4117 flat plate, rett, 4 hull, 3/16 x 7/8 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Fjern128NOK
80/20 25-4117 Flat plate, rett, 4 hull, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmFjern125NOK
80/20 40-4305 flat plate, rett, 4 hull, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmFjern133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4305 flat plate, rett, 4 hull, 1/4 x 1-1/2 x 6 tommer størrelse, aluminium, klar
133NOK / enhet