Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-4117 Flat plate, rett, 4 hull, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminium, klar | AE4EYC 5JRN8

80/20 25-4117 flat plate, rett, 4 hull, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EYC Modell: 25-4117Kryssreferanse: 5JRN8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A100 mm
Dimensjon B22 mm
Dimensjon C25 mm
Dimensjon D12.5 mm
Dimensjon E11 mm
Dimensjon F6.3 mm
Dimensjon G4 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4117 flat plate, rett, 4 hull, 3/16 x 7/8 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Fjern132NOK
80/20 4305 flat plate, rett, 4 hull, 1/4 x 1-1/2 x 6 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "Fjern136NOK
80/20 40-4305 flat plate, rett, 4 hull, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, aluminium, klar | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmFjern124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-4117 flat plate, rett, 4 hull, 4 mm x 22 mm x 100 mm, aluminium, klar
111NOK / enhet