Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-2525 Støttemontering, 45 grader, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminium | AE4EVW 5JRG6

80/20 40-2525 støtteenhet, 45 grader, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4EVW Modell: 40-2525Kryssreferanse: 5JRG6
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders støtte
Grad45
Dimensjon A40 mm
Dimensjon B40 mm
Dimensjon C160 mm
MaterialeAluminum
Profil40-4040

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris
80/20 40-2530 Støttemontering, 45 grader, 160 mm x 80 mm x 40 mm, aluminium | AE4EVX 5JRG7 40-253040-408040 mm80mm160 mm462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-2525 støtteenhet, 45 grader, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminium
404NOK / enhet