Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4365 flat plate, rektangulær, 8 hull, 1/4 x 3 x 6 tommer størrelse, aluminium | AC3BQC 2RCX2

80/20 4365 flat plate, rektangulær, 8 hull, 1/4 x 3 x 6 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AC3BQC Modell: 4365Kryssreferanse: 2RCX2
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Dimensjon A6"
Dimensjon B3"
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.328 "
Dimensjon F0.25 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7610100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 4165 flat plate, rektangulær, 8 hull, 3/16 x 2 x 4 tommer størrelse, aluminium | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Aluminum166NOK
80/20 25-4165 Flat Plate, Rektangulær, 8-hulls, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Aluminium | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAluminum139NOK
80/20 40-4365 Flat Plate, Rektangulær, 8-hulls, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Aluminium | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAluminum172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4365 flat plate, rektangulær, 8 hull, 1/4 x 3 x 6 tommer størrelse, aluminium
191NOK / enhet