REELCRAFT H -serien, slangeruller, mellomstore


filtre
kulelager: Permanent smurt , Farge: Rød , Konstruksjon: Alt boltet enhetlig , Drive Type: Hånd sveiv , segltype: Viton
StilModellSakFinishHøydeLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)MonteringOutletPris (eks. mva)
A
H19000
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--3/4 "NPT (F)5 460 NOK
RFQ
B
H18005
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/2 "NPT (F)4 242 NOK
RFQ
A
H28000
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/2 "NPT (F)4 557 NOK
RFQ
B
H29005
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--3/4 "NPT (F)5 901 NOK
RFQ
B
H28000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)5 208 NOK
RFQ
B
H29000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/4 "NPT (F)6 510 NOK
RFQ
B
H26000 H
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/8 "NPT (F)7 392 NOK
RFQ
B
H26000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/8 "NPT (F)5 103 NOK
RFQ
B
H18005 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)4 893 NOK
RFQ
B
H19000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/4 "NPT (F)6 090 NOK
RFQ
B
H18000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)4 893 NOK
RFQ
B
H16000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/8 "NPT (F)5 103 NOK
RFQ
B
H16000 H
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/8 "NPT (F)7 077 NOK
RFQ
B
HS28000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)18 923 NOK
RFQ
B
HS37000 L.
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--1 "NPT (M)37 615 NOK
RFQ
B
HS29000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/4 "NPT (F)24 488 NOK
RFQ
B
HS19000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/4 "NPT (F)21 622 NOK
RFQ
B
HS18000 M
Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)17 546 NOK
RFQ
C
H28005
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/2 "NPT (F)3 110 NOK
C
H26000
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/4 "NPT (F)3 475 NOK
A
H16000
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/4 "NPT (F)3 253 NOK
A
H29000
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--3/4 "NPT (F)4 332 NOK
A
H18000
Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/2 "NPT (F)5 456 NOK
RFQ
D
HS18000 M1
SlangetrommelPlain1920ft.-210 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-17 181 NOK
E
H28000 1
SlangetrommelPulverlakkert18.5 "19 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 747 NOK
E
H16000 1
SlangetrommelPulverlakkert19 "20 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 511 NOK

H -serien, slangeruller, mellomstore

Reelcraft H-seriens slangetromler er designet for bruksområder som krever slangelengder på opptil 450 fot. Disse slangetrommelene har en fullstrøms, stressfri svivel kombinert med tetning av høyeste kvalitet for å sikre maksimal levetid. En strammeanordning med T-håndtak gjør det mulig å påføre spolen riktig spenning, noe som eliminerer fri spoling av snellene. De kommer med et lett justerbart håndsveiv som enkelt kan roteres ut av veien ved å løsne settskruen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?