REELCRAFT H28000 1 slangetrommel håndveiv 1/2 tommer Id x 300 fot | AE4HRR 5KPC6

REELCRAFT H28000 1 slangetrommel håndsveiv 1/2 tomme Id x 300 fot

På lager
Vare: AE4HRR Modell: H28000 1Kryssreferanse: 5KPC6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
FARGERød
AnleggAlt boltet enhetlig
KjøretypeHånd sveiv
FinishPulverlakkert
Høyde18.5 "
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde300ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(F) NPT
Lengde19 "
Maks. Trykkvurdering1000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)150 Grader F
MonteringGulv, vegg, benk og lastebil
Ikke InkludertSlange
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeViton
Svingbart materialeForniklet stål
typenMedium Duty, Air / Water
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.58
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishHøydeLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)MonteringOutletPris
REELCRAFT H16000 1 Slangetrommel Luft / vann | AD8VYF 4NA95 H16000 1SlangetrommelPulverlakkert19 "20 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 511 NOK
REELCRAFT HS18000 M1 Slangetrommel Luft / vann | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1SlangetrommelPlain1920ft.-210 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-17 181 NOK
REELCRAFT H18000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 1000 Psi, slangelengde 200 fot | AM2JJU H18000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/2 "NPT (F)5 456 NOK
RFQ
REELCRAFT H29000 håndslangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 1000 psi, slangelengde 150 fot | AY9WYZ H29000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--3/4 "NPT (F)4 332 NOK
REELCRAFT H16000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 300 fot | AY9WZM H16000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 253 NOK
REELCRAFT H26000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 450 fot | AY9XAR H26000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 475 NOK
REELCRAFT H28005 Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 1000 Psi, slangelengde 300 fot | AY9XDB H28005Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/2 "NPT (F)3 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT H28000 1 slangetrommel håndsveiv 1/2 tomme Id x 300 fot
3 747 NOK / enhet