DICKSON 4 tommer temperaturopptakere


Dickson 4-tommers (101 mm) temperaturkartskrivere er ideelle for kjøleskap, frysere og HVAC-applikasjoner på grunn av deres kompakte størrelse og lange batterilevetid.

filtre
Kalibreringssertifikat: NIST , Dybde: 2.4 " , Vise: 3-1 / 2-sifret LCD , Lengde: 5.2 " , Type: Temperatur , Bredde: 5.2 "
StilModellKartstørrelse (in.)Temp. OmrådeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
A
SL4100NIST
40 til 100 ° F, -18 til 37 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri7 390 NOK
A
SL4350
4-22 til 122 ° F, -30 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 303 NOK
A
SL4350NIST
4-22 til 122 ° F, -30 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri7 390 NOK
A
SL4100
40 til 100 ° F, -18 til 37 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 327 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse enhetene bruker papir til å lagre data.
  • Papiret føres gjennom en penn som bøyer seg i forhold til signalet.
  • Resultatet er en datagraf eller et diagram.

Egenskaper

  • Disse enhetene er plassert i et slitesterkt kabinett for tøffe miljøer.
  • Brukere kan velge sitt eget temperaturområde og skala, fuktighets- / duggpunktskala og 24-timers / 7-dagers / 31-dagers rotasjonsperiode for å passe deres overvåkingsbehov.
  • De inkluderer et enkelt AA-batteri (reservestrøm).

Kompatible tilbehør

  • Dickson 4-tommers sirkulære papirdiagrammer: Disse diagrammene er merket med sektorer og buer for måling av henholdsvis prosessparametere og tidsintervaller. Den er enkel å bruke i batch-operasjoner og plotte parametere konsekvent i opptil 7 dager på grunn av den sirkulære designen.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • cUL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skjer hvis temperaturområdet overskrides?

Displayet vil vise 'HHH' eller 'LLL' hvis temperaturen faller utenfor enhetens temperaturområde.

Hvorfor holder ikke diagrammet tiden eller går sakte?

  • Kartet kan bli hengt opp eller begrenset på grunn av en rift på kartets ytterkant
  • Kartet kan komme i klem mellom armen og pennearmsplattformen.
  • Feil kartinstallasjon kan påvirke karthastigheten.

Hvorfor viser displayet PROB?

  • Undersøk TH-sensoren. Sørg for at den er riktig koblet til enheten.
  • enheten kan ha vært låst. Ta ut strømmen og batteriet, og slå deretter på enheten igjen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?