Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON SL4100 temperaturkartskriver, 4 tommer, 0 til 100 grader. F | AC2DKC 2HZD1

DICKSON SL4100 temperaturkartskriver, 4 tommer, 0 til 100 grader. F

På lager
Vare: AC2DKC Modell: SL4100Kryssref: 2HZD1 / 23MD05
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
5 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulær kartopptaker
Nøyaktighet+/-1.8 grader F ( +/-1 grader C)
Kartstørrelse (in.)4
Dybde2.4 "
Vise3-1 / 2-sifret LCD
Lengde5.2 "
StrømforsyningAA-batteri
Opptakstid24 timer. Eller 7 dager
Temp. Område0 til 100 grader. F, -18 til 37 grader. C
typenTemperatur
Bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode9025801000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)Temp. OmrådeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris
DICKSON SL4350 temperaturkartskriver, 4 tommer, -22 til 122 grader. F | AC2DKD 2HZD3 SL43504-22 til 122 grader. F, -30 til 50 grader. C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 grader F ( +/-1 grader C)AA-batteri5 701 NOK
DICKSON SL4100NIST temperaturkartskriver, 4 tommer, 0 til 100 grader. F, -18 til 37 grader. C | AC8TLA 3DPA7 SL4100NIST40 til 100 grader. F, -18 til 37 grader. C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 grader F ( +/-1 grader C)AA-batteri7 850 NOK
DICKSON SL4350NIST temperaturkartskriver, 4 tommer, -22 til 122 grader. F, -30 til 50 grader. C | AC8TLB 3DPA8 SL4350NIST4-22 til 122 grader. F, -30 til 50 grader. C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 grader F ( +/-1 grader C)AA-batteri7 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON SL4100 temperaturkartskriver, 4 tommer, 0 til 100 grader. F
5 727 NOK / enhet