REELCRAFT HS18000 M1 Slangetrommel Luft / vann | AD8WFJ 4NB30

REELCRAFT HS18000 M1 Slangetrommel Luft/vann

På lager
Vare: AD8WFJ Modell: HS18000 M1Kryssref: 4NB30

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeHånd sveiv
FinishPlain
Høyde19
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde200ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(F) NPT
Lengde20ft.
Maks. Trykkvurdering3000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeViton
typenRustfritt stål, luft / vann
Bredde18.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishHøydeLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)MonteringOutletPris
REELCRAFT H16000 1 Slangetrommel Luft / vann | AD8VYF 4NA95 H16000 1SlangetrommelPulverlakkert19 "20 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 511 NOK
REELCRAFT H28000 1 slangetrommel håndveiv 1/2 tommer Id x 300 fot | AE4HRR 5KPC6 H28000 1SlangetrommelPulverlakkert18.5 "19 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 747 NOK
REELCRAFT H18000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 1000 Psi, slangelengde 200 fot | AM2JJU H18000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/2 "NPT (F)5 456 NOK
RFQ
REELCRAFT H29000 håndslangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 1000 psi, slangelengde 150 fot | AY9WYZ H29000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--3/4 "NPT (F)4 332 NOK
REELCRAFT H16000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 300 fot | AY9WZM H16000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 253 NOK
REELCRAFT H26000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 450 fot | AY9XAR H26000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 475 NOK
REELCRAFT H28005 Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 1000 Psi, slangelengde 300 fot | AY9XDB H28005Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/2 "NPT (F)3 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT HS18000 M1 Slangetrommel Luft/vann
17 181 NOK / enhet