Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAL3 Weld Stud 10-32 X 0.595 Inch, 100PK | AB2CVL

APPROVED VENDOR 1LAL3 sveisestift 10-32 X 0.595 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2CVL Modell: 1LAL3
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.438 "
Hodehøyde0.063 "
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.030 "
Projeksjonsbredde0.080 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.595 "
Trådstørrelse10-32
GjengetypeUNF
typenBunnprojeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAL3 sveisestift 10-32 X 0.595 tommer, 100PK
65NOK /pakke