NYCOIL Nylonrør 1/4 tommer


filtre
Sprengtrykk: 795 PSI , Hardhet: Shore D: 60 , Innvendig Dia.: 0.170 " , Materiale: nylon , Maks. Press: 400 ved 68 grader F , Utvendig Dia.: 1 / 4 " , Toleranse: +0.002 til -0.004 " , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg , Veggtykkelse: 0.035 "
StilModellFARGELengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
2VDR9
Svart250ft.-4 til 175 F.1 355 NOK
A
2VDP4
Svart100ft.-4 til 175 F.596NOK
A
2VDL1
Svart50ft.-4 til 175 F.338NOK
B
2VDT6
Blå50ft.-4 til 175 F.242NOK
B
2VDW3
Blå100ft.-4 til 175 F.415NOK
C
2VDL8
Naturlig50ft.-4 til 175 F.356NOK
C
2VDR2
Naturlig250ft.-4 til 175 F.1 314 NOK
C
2VDN6
Naturlig100ft.-4 til 175 F.572NOK
D
2VDU3
Rød50ft.-4 til 175 F.242NOK
D
2VDW9
Rød100ft.-4 til 175 F.433NOK
E
2VDV6
Gul50ft.60 til 200 F242NOK
E
2VDY3
Gul100ft.-4 til 175 F.524NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?