Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 2VDW9 slange 1/4 tomme ytre diameter nylon rød 100 fot | AC3PQE

NYCOIL 2VDW9 slange 1/4 tomme ytre diameter nylon rød 100 fot

På lager
Vare: AC3PQE Modell: 2VDW9
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press795 PSI
FARGERød
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.0.170 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press400 ved 68 grader F
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.711
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)40.39
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeTemp. OmrådePris
NYCOIL 2VDL1 slange 1/4 tommers ytre diameter nylon svart 50 fot | AC3PNF 2VDL1Svart50ft.-4 til 175 F.338NOK
NYCOIL 2VDL8 slange 1/4 tommers ytre diameter nylon naturlig 50 føtter | AC3PNN 2VDL8Naturlig50ft.-4 til 175 F.356NOK
NYCOIL 2VDN6 Tubing 1/4 Inch Ytre Diameter Nylon Clear 100 Feet | AC3PNW 2VDN6Naturlig100ft.-4 til 175 F.572NOK
NYCOIL 2VDP4 slange 1/4 tommer ytre diameter nylon svart 100 fot | AC3PPC 2VDP4Svart100ft.-4 til 175 F.596NOK
NYCOIL 2VDR2 slange 1/4 tommers ytre diameter nylon klar 250 fot | AC3PPH 2VDR2Naturlig250ft.-4 til 175 F.1 314 NOK
NYCOIL 2VDR9 slange 1/4 tommers ytre diameter nylon svart 250 fot | AC3PPN 2VDR9Svart250ft.-4 til 175 F.1 355 NOK
NYCOIL 2VDT6 Tubing 1/4 Inch Ytre Diameter Nylon Blue 50 Feet | AC3PPT 2VDT6Blå50ft.-4 til 175 F.242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDW9 slange 1/4 tomme ytre diameter nylon rød 100 fot
433NOK / enhet