HOFFMAN Type 12 Free Stand Single Access To-dørs kabinetter


Hoffman Type 12 frittstående todørs skap med enkel tilgang tilbyr plass til HVAC-enheter. De har unibody-konstruksjon med kontinuerlig sveisede og slipte glatte sømmer og ingen hull / knockouts. De er tilgjengelige i grå farge eller grå utvendig og hvit innside alternativer.

filtre
Grunnleggende materiale: metallic , Farge: Grå , Innkapslingsdekselfunksjoner: Kraftig håndtak med 3 interne låsepunkter , skapdekseltype: hengslet , Bli ferdig: ANSI 61 Polyesterpulver , Pakning: Neopren , IP-vurdering: 55 , Knockouts / Ingen Knockouts: Ingen knockout , Materiale: Karbonstål , Metallmåler: 12 , Montering: Frittstående , NEMA-vurdering: 12
StilModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris (eks. mva)
A
A724818FSDG
18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "69 083 NOK
RFQ
A
A724818FSD
18.06 "72.06 "A72P48F148.06 "82 129 NOK
RFQ
A
A907220FSD
20.06 "90.06 "A90P72F172.06 "114 158 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Hoffman Type 12 frittstående todørs skap med enkelt tilgang har avstivninger på ryggen for økt stivhet og flathet.
  • Deres 3-punkts låser åpnes/lukkes ved hjelp av et oljetett nøkkellåsehåndtak.
  • De har skjulte hengsler som er enkle å fjerne for å forhindre tukling samtidig som de er enkle å installere.
  • Disse skapene er utstyrt med datalommer laget av kraftig termoplast for oppbevaring av gjenstander.
  • De har internt monterte kanaler på toppen, bunnen og midtsiden av enhetene for montering av paneler og stativer.
  • Disse kabinettene har videre en mulighet for å installere et fluorescerende lys.

Kompatible tilbehør

  • Hoffman Klimaanlegg: Brukere kan installere klimaanlegg fra SpectraCool-serien til disse skapene for å matche kjølekravene.
  • Hoffman ALGDSTOP2 dørstoppsett: Dette settet tillater kontrollert åpning eller lukking av skapdører.
  • Hoffman AEK115 Elektrisk forrigling: Denne elektriske låsen monteres inne i kabinetter for å holde dørhåndtaket sikkert.

Standarder og godkjenninger

  • UL / cUL
  • NEMA / EEMAC Type 12
  • EIA RS310D
  • CSA
  • IEC 60529
  • IP55

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket tilbehør kreves av disse Hoffman-kapslingene for å oppfylle GR-63-CORE Zone 4 seismiske standarder?

  • Seismisk monteringsplatesett
  • Seismisk panelmonteringssett
  • Paneler i full lengde

Hvordan transporterer jeg disse Hoffman Type 12 to-dørs skapene med enkelt tilgang?

Disse skapene har 2 løfteøyer for å tillate enkel håndtering/transport ved hjelp av løftekjeder.

Hva er disse Hoffman Type 12 frittstående todørsskapene med enkel tilgang laget av?

Disse kabinettene har en mild stålkonstruksjon med polyesterpulvermaling for strukturell stivhet og mild korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?