REELCRAFT HS19000 M Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 3000 Psi, slangelengde 75 fot

Vare: BT7AFW Modell: HS19000 M
21 622 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
SlangeNei
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde75ft.
Slange utenfor Dia.1.188 "
Inlet3/4 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet3/4 "NPT (F)
Trykk3000 psi
Vekt38 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts slangetrommeler i rustfritt stål er ideelle for matforedling, forskylling, nedvasking, kjemisk overføring og industriell håndtering av løsemidler. Også egnet for kyst-, offshore- og ombordskip i marine applikasjoner der det tøffe miljøet med saltvannsspray krever bruk av rustfrie slangetrommeler. Sving inkluderer Viton O-ringer. ,Merk:, Snellenav er laget av aluminium., , ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Komponenter i rustfritt stål gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Fullstrømsstressfri sviveldesign – Fullstrømssvivelen kombinerer tetningsdesign av høyeste kvalitet og materialer med lagerområder for å sikre maksimal levetid., ,Enkelt å legge til spenning – T-håndtakets strammeanordning gjør det mulig å påføre riktig spenning på spolen for å eliminere den frie spolen av spolen., ,Praktisk justering av håndsveiven – håndtaket kan enkelt roteres ut av veien ved å løsne settskruen., ,

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishHøydeLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)MonteringOutletPris
REELCRAFT H16000 1 Slangetrommel Luft / vann | AD8VYF 4NA95 H16000 1SlangetrommelPulverlakkert19 "20 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 511 NOK
REELCRAFT HS18000 M1 Slangetrommel Luft / vann | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1SlangetrommelPlain1920ft.-210 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-17 181 NOK
REELCRAFT H28000 1 slangetrommel håndveiv 1/2 tommer Id x 300 fot | AE4HRR 5KPC6 H28000 1SlangetrommelPulverlakkert18.5 "19 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 747 NOK
REELCRAFT H18000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 1000 Psi, slangelengde 200 fot | AM2JJU H18000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/2 "NPT (F)5 456 NOK
RFQ
REELCRAFT H29000 håndslangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 1000 psi, slangelengde 150 fot | AY9WYZ H29000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--3/4 "NPT (F)4 332 NOK
REELCRAFT H16000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 300 fot | AY9WZM H16000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 253 NOK
REELCRAFT H26000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 450 fot | AY9XAR H26000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT HS19000 M Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 3000 Psi, slangelengde 75 fot
21 622 NOK / enhet