REELCRAFT H29005 Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 1000 Psi, slangelengde 100 fot

Vare: BT7FYK Modell: H29005
5 901 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
SlangeNei
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.1.075 "
Inlet3/4 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet3/4 "NPT (F)
Trykk1000 PSI
Vekt36 kg

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishHøydeLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)MonteringOutletPris
REELCRAFT H16000 1 Slangetrommel Luft / vann | AD8VYF 4NA95 H16000 1SlangetrommelPulverlakkert19 "20 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 511 NOK
REELCRAFT HS18000 M1 Slangetrommel Luft / vann | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1SlangetrommelPlain1920ft.-210 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-17 181 NOK
REELCRAFT H28000 1 slangetrommel håndveiv 1/2 tommer Id x 300 fot | AE4HRR 5KPC6 H28000 1SlangetrommelPulverlakkert18.5 "19 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 747 NOK
REELCRAFT H18000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 1000 Psi, slangelengde 200 fot | AM2JJU H18000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/2 "NPT (F)5 456 NOK
RFQ
REELCRAFT H29000 håndslangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 1000 psi, slangelengde 150 fot | AY9WYZ H29000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--3/4 "NPT (F)4 332 NOK
REELCRAFT H16000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 300 fot | AY9WZM H16000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 253 NOK
REELCRAFT H26000 håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 450 fot | AY9XAR H26000Håndsveiveslangetrommel---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT H29005 Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 1000 Psi, slangelengde 100 fot
5 901 NOK / enhet