Benk- og gulvvekter

filtre

KERN AND SOHN -

Benkevekt i GAB-N-serien

StilModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)KalibreringsverdiBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddeHusets lengdeInngangsspenningPris (eks. mva)
AGAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC3 728NOK
BGAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC4 750NOK
CGAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 til 230V AC4 750NOK
DGAB 30K0.2N200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 til 240V AC4 750NOK
EGAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 til 230V AC3 728NOK
FGAB 15K2DNM500mg2, 5 g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 til 230V AC3 728NOK
KERN AND SOHN -

CCS-serien tellevekter

StilModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeKvantitetsskala VeieområdePris (eks. mva)
ACCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRustfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 012NOK
BCCS 6K-6g+/-0.000005 kg100mmRustfritt stål230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg8 930NOK
CCCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg10 283NOK
DCCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 816NOK
ECCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagt metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg37 209NOK
FCCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 830NOK
GCCS 300K0.1Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 019NOK
HCCS 30K0.01.Kg, lb+/- 30 mg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg9 877NOK
ICCS 60K0.01.Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 742NOK
JCCS 60K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 877NOK
KCCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 501NOK
LCCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 613NOK
MCCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagt metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg24 219NOK
NCCS 30K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmRustfritt stål400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg9 065NOK
OCCS 60K0.01L.Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg10 418NOK
PCCS 60K0.1L.Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmRustfritt stål500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg11 095NOK
KERN AND SOHN -

IFS-M-serien industrielle tellevekter

StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
AIFS 6K-3SM230 x 230 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g230 mm230 mm20, 40 g110mm230 mm x 2306 494NOK
BIFS 6K-3M300 x 240 x 110 mm1, 2 g+/-1, 2g240 mm300 mm20, 40 g110mm300 mm x 2406 427NOK
CIFS 10K-3M300 x 240 x 110 mm2, 5 g+/-2, 5g240 mm300 mm40, 100 g110mm300 mm x 2406 427NOK
DIFS 60K-2M400 x 300 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg120 mm400 mm x 3007 712NOK
EIFS 10K-3LM400 x 300 x 120 mm2, 5 g+/-2, 5g300 mm400mm40, 100 g120 mm400 mm x 3007 577NOK
FIFS 30K-3M400 x 300 x 120 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg120 mm400 mm x 3007 577NOK
GIFS 60K-2LM500 x 400 x 120 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm500 mm x 4009 606NOK
HIFS 100K-2M500 x 400 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg140 mm500 mm x 4009 606NOK
IIFS 100K-2LM650 x 500 x 140 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg140 mm650 mm x 50012 989NOK
KERN AND SOHN -

IOC-M Series plattformvekter

StilModellEnheterKalibreringsverdilinearitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdePris (eks. mva)
AIOC 6K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg300 x 300 x 110 mm300 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm5 276NOK
BIOC 10K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm4 532NOK
CIOC 30K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm5 547NOK
DIOC 60K-2Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg110mm5 547NOK
EIOC 100K-2LMKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm9 471NOK
FIOC 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm6 765NOK
GIOC 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm11 365NOK
HIOC 60K-2LMKg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm6 765NOK
IIOC 300K-2MKg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm9 742NOK
JIOC 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm5 479NOK
KERN AND SOHN -

CXB-N-serien tellevekter

StilModellMinste delvekt for styktelling (normal)KalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris (eks. mva)
ACXB 3K1NM1g1g295 x 330 x 110 mm110 mm330 mm+/- 2 g20g100mg4 570NOK
BCXB 30K10NM10g10g295 x 325 x 113 mm113 mm325 mm+/- 20 g200g1g4 570NOK
KERN AND SOHN -

CM-serien lommevekter

StilModelllinearitetPlattformdybdeVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
ACM 60-2N+/- 0.03 g18 mm70 x 80 x 18 mm1 258NOK
BCM 320-1N+/- 0.2 g20 mm70 x 80 x 20 mm852NOK
CCM 150-1N+/- 0.2 g--811NOK
DCM 1K1N+/- 2 g--811NOK
VESTIL -

Del Scales

StilModellStrømkildeLastekapasitetMaterialeoppløsningScale Pan MaterialSpenningTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ACDSC-30-30 lbs.---115V--7 129NOK
BPTDSC-66Batteri og plug-in66 lbs.Plast0.02 lbs.Plast115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "5 554NOK
CBDSC-26Koble til26 lbs.Aluminum0.004 lbs.Rustfritt stål115V AC4 1 / 2 "10 "3 464NOK
KERN AND SOHN -

EMS-serien skolevekter

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
AEMS 12K0.1200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3 g200mg2g2 826NOK
BEMS 12K1200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3 g2g20g1 262NOK
CEMS 6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g2 285NOK
DEMS 3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg3 187NOK
EEMS 300-3200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005 g2mg20mg3 668NOK
FEMS 6K1200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3 g2g20g1 202NOK
KERN AND SOHN -

BFN Series Gulvvekt

StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdelesbarhetPris (eks. mva)
ABFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-39 238NOK
BBFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g39 238NOK
CBFN 1.5T0.5M1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g49 386NOK
KERN AND SOHN -

CW KFB Series Gulvvekt

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACW 300KFB300kg11 065NOK
BCW 750KFB750Kg11 065NOK
CCW 1500KFB1500kg10 343NOK
CCW 3000KFB3000kg10 343NOK
DCW 4500KFB4500Kg10 343NOK
ECW 7500KFB7500Kg11 666NOK
FCW 9000KFB9000Kg11 786NOK
GCW 15000KFB15000Kg11 786NOK
KERN AND SOHN -

CW R Series Gulvvekt

StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
ACW 1500R1500kg14 432NOK
BCW 3000R3000kg19 363NOK
CCW 4500R4500Kg14 432NOK
DCW 6000R6000kg14 432NOK
ECW 9000R9000Kg34 758NOK
KERN AND SOHN -

IFS-serien industrielle tellevekter

StilModellVeiende overflate breddelinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
AIFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2g110mm230 mm x 230100mg1g230 x 230 x 110 mm230 mm6 765NOK
BIFS 10K-4300 mm+/-0.4, 0.8g110mm300 mm x 240200mg2g300 x 240 x 110 mm240 mm7 441NOK
CIFS 60K0.5D400mm+/-2, 4g120 mm400 mm x 3001g10g400 x 300 x 120 mm300 mm8 253NOK
DIFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2g120 mm400 mm x 300500mg5g400 x 300 x 120 mm300 mm8 253NOK
EIFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm500 mm x 4002.5g25g500 x 400 x 140 mm400 mm11 636NOK
FIFS 60K0.5DL500 mm+/-3, 6g120 mm500 mm x 4001g10g500 x 400 x 120 mm400 mm10 553NOK
GIFS 100K-3L650 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm650 mm x 5002.5g25g650 x 500 x 140 mm500mm14 883NOK
HIFS 300K-3650 mm+/-14, 30g140 mm650 mm x 5005g50g650 x 500 x 140 mm500mm14 883NOK
KERN AND SOHN -

IXS-NM-serien IP-beskyttet plattformvekter

StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
AIXS 60K-2LM--+/-0.01, 0.02 kg-----12 652NOK
AIXS 6K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0006 kg240 mm300 mm-86 mm300 mm x 24010 689NOK
AIXS 10K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 mm x 2409 254NOK
AIXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 mm x 24011 095NOK
AIXS 6K-3M300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 mm x 24010 959NOK
AIXS 60K-2M400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 mm x 30012 312NOK
AIXS 10K-4L400 x 300 x 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636NOK
AIXS 30K-2M400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 mm x 30010 660NOK
AIXS 30K-3400 x 300 x 89 mm-+/-0.003 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636NOK
BIXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-10 660NOK
AIXS 60K-3400 x 300 x 89 mm-+/-0.006 kg300 mm400mm-89 mm400 mm x 30011 636NOK
AIXS 100K-3500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 801NOK
AIXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 mm x 40014 613NOK
AIXS 60K-3L500 x 400 x 123 mm-+/-0.006 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 936NOK
AIXS 30K-3L500 x 400 x 123 mm-+/-0.003 kg400 mm500 mm-123 mm500 mm x 40013 936NOK
AIXS 30K-2LM500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 mm x 40014 613NOK
AIXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 mm x 50017 048NOK
AIXS 100K-3L650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 mm x 50016 913NOK
AIXS 300K-2M650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 mm x 50017 183NOK
AIXS 300K-2650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.03 kg500mm650 mm-133.5 mm650 mm x 50016 913NOK
KERN AND SOHN -

CFS-serien med høyoppløselig tellevekt

StilModellEnheterBoligdimensjonHusets høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeInngangsspenninglinearitetRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
ACFS 300-3g315 x 350 x 180 mm180 mm--110 til 230V AC+/- 0.004 g-6 133NOK
BCFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 til 230V AC+/- 0.1 g295 mm x 2254 750NOK
CCFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.0002 kg295 mm x 2254 089NOK
DCFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 til 230V AC+/-0.0004 kg295 mm x 2254 089NOK
ECFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 til 240V AC+/-0.001 kg295 mm x 2254 089NOK
FCFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 til 240V AC+/-0.002 kg370 mm x 2404 750NOK
KERN AND SOHN -

ECE-N serie benkevekter

StilModelllinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
AECE 50K-2N+/-0.08 kg20g1 443NOK
BECE 10K-3N+/- 20 g5g1 443NOK
CECE 20K-2N+/- 40 g10g1 443NOK
KERN AND SOHN -

Personlig gulvvekt i MPS-NM-serien

StilModellPris (eks. mva)
AMPS 200K100PM8 779NOK
BMPS 200K100M5 532NOK
KERN AND SOHN -

MWA-NM-serien rullestolplattformvekter

StilModellPris (eks. mva)
AMWA 300K-1M19 845NOK
BMWA 300K-1PM20 326NOK
KERN AND SOHN -

MWS-NM-serien rullestolplattformvekter

StilModellKalibreringsverdilinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AMWS 400K100DM0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg60 mm1000 mm x 10001255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm22 250NOK
BMWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 mm x 740910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm16 838NOK
KERN AND SOHN -

ACJ-serien analytiske vekter

Analytiske vekter i KERN & SOHN ACJ-serien er ideelle for presis veiing og måling av stoffer med lav masse, som kjemikalier, legemidler og prøver. De gir kvalitetskontroll i laboratorie-, forsknings- og industrielle omgivelser. Disse vektene har en automatisk intern kalibrering og intuitive brukergrensesnitt for pålitelig og effektiv drift. De har en LCD-skjerm for enkel lesbarhet under alle lysforhold og kommer med et plasthus for ekstra sikkerhet.

StilModellBoligdimensjonHusets høydeEnheterPris (eks. mva)
AACJ 300-4M210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg23 408NOK
BACJ 80-4M210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg18 537NOK
CACJ 100-4M210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg19 348NOK
DACJ 200-4M214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg20 701NOK
KERN AND SOHN -

Analytiske vekter i ACS-serien

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeEnheterDiameter på veiing av overflatenPris (eks. mva)
AACS 300-4210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm22 055NOK
BACS 80-4210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm16 642NOK
CACS 200-4210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm19 348NOK
DACS 100-4210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm17 995NOK
123...12

Benk- og gulvvekter

Laboratorievekter bestemmer vekten av prøver eller hjelp til telling og emballering av deler i matvare-, farmasøytiske, laboratorie- og lagringsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse skalaene fra merker som Referanse vitenskapelig, Ohaus, Adam utstyr og A&D-veiing. Vektkatalogen inkluderer antivibrasjonsvektbord og -benk, presisjons-, gulv-, balanse-, kompakt-, stol- og håndholdte vekter. De er enten mekanisk operert, sikrer lang levetid og krever ikke strømforsyning eller digitalt operert med LED/LCD-bakgrunnsbelyste skjermer for raske og nøyaktige målinger. Disse vektene gir mål i gram, kilogram eller pounds, avhengig av preferanse og er tilgjengelig i stål, ABS-plast, støpejern og rustfrie stålkonstruksjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?