KERN AND SOHN CM-serien lommevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 85 x 130 x 25 mm , Hushøyde: 25mm , Huslengde: 130 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 70 mm x 80 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, tl, tol , Materiale til veieplate: Plast , Veie overflatedybde: 80 mm , Veieoverflatebredde: 70 mm
StilModelllinearitetPlattformdybdeVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
CM 60-2N
+/- 0.03 g18 mm70 x 80 x 18 mm1 258 NOK
B
CM 150-1N
+/- 0.2 g--811NOK
C
CM 320-1N
+/- 0.2 g20 mm70 x 80 x 20 mm852NOK
D
CM 1K1N
+/- 2 g--811NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?