KERN AND SOHN MPS 200K100PM Personlig gulvvekt, 200 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNP

KERN AND SOHN MPS 200K100PM Personal Floor Scale, 200Kg Max. Weighing, 100g Readability

På lager
Vare: CE8KNP Model: MPS 200K100PM

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri50 timer.
Batteriets ladetid14 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1Kg
Sifferstørrelse27mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Minimum vekt2Kg
Plattformdybde58 mm
Plattformhøyde295 mm
Plattformbredde275 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1kg
reproduserbarhet0.1Kg
EnheterKg
Veiekapasitet200kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner275 x 295 x 58 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1
Skipets høyde (cm)33
Skipets lengde (cm)146
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN MPS 200K100M Personlig gulvvekt, 200Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNN MPS 200K100M5 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MPS 200K100PM Personal Floor Scale, 200Kg Max. Weighing, 100g Readability
8 779 NOK / enhet