KERN OG SOHN MWA 300K-1M Rullestolplattformvekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KPA

KERN AND SOHN MWA 300K-1M rullestolplattformvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPA Modell: MWA 300K-1M

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatform skala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1Kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt2Kg
Plattformdybde40 mm
Plattformhøyde945 mm
Plattformbredde995 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse880 mm x 840
reproduserbarhet0.1Kg
EnheterKg
Veiekapasitet300kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner995 x 945 x 40 mm
Veier overflatedybde840 mm
Veiende overflate bredde880 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80
Skipets høyde (cm)28.5
Skipets lengde (cm)110
Skipets bredde (cm)125.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN MWA 300K-1PM Rullestolplattformvekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KPB MWA 300K-1PM20 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MWA 300K-1M rullestolplattformvekt, 300 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
19 845 NOK / enhet