VESTIL Plattformheiser

filtre

VESTIL -

HYD-serien Hefti-heiser

Vestil HYD-serien Hefti-løfter gir kraftige løftekapasiteter mens du plasserer last og kommer med to stive og to svingbare poly-på-stål hjul, med fotbetjent bremsefunksjon, for kontrollert rulling. Utvalgte modeller har sveiset stålkonstruksjon med kromplattformer som sikrer strukturell stivhet og en automatisk tilbakeslagsventil for ekstra sikkerhet.

StilModellPlattform LengdeServiceutvalgKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
AHYD-15-4 "til 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "20 459NOK
BHYD-1024 "4 1/2 "til 59"880 lbs.36 "23 "70 "17 138NOK
CHYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "236 004NOK
DHYD-324 "3 1/2 "til 35"880 lbs.36 "23 "43 "14 402NOK
RFQ
EHYD-524 "4 1/2 "til 44"880 lbs.36 "23 "55 "14 903NOK
VESTIL -

HYD-serien Hefti-løftere, luftdrevne

Vestil HYD Series Hefti-Lifts er ideelle for løfting og flytting av tung last i materialhåndteringsapplikasjoner. Disse Hefti-liftene er utstyrt med et sett med rygghjul med en diameter på 5 tommer som muliggjør enkel manøvrerbarhet i forskjellige retninger. De har hjul laget av poly-on-stål for økt styrke og dimensjonsstabilitet. Disse heisene har stålkonstruksjon for høy strukturell stivhet og tåler tunge belastninger på opptil 880 lb.

StilModellKapasitetLengdePlattform LengdeBreddeHøydeServiceutvalgOperasjonPris (eks. mva)
AHYD-10-LUFT880 lbs.36 "24 "23 "70 "3 1/2 "til 59"-24 039NOK
BHYD-5-LUFT880 lbs.36 "24 "23 "55 "3 1/2 "til 44"-22 263NOK
VESTIL -

Hefti-løfter i HYD-serien, autogir

StilModellKapasitetPlattform LengdeServiceutvalgLengdeBreddeHøydeOperasjonPris (eks. mva)
AHYD-10-AS880 lbs.24 "4 "til 59"36 "23 "70 "-20 788NOK
RFQ
BHYD-5-AS880 lbs.24 "4 "til 44"36 "23 "55 "-18 211NOK
RFQ
VESTIL -

HYD-serien DC-drevne Hefti-løftere

StilModellPlattform LengdePlattformbreddeServiceutvalgKapasitetOperasjonFARGEPris (eks. mva)
AHYD-10-DC--3 1/2 "til 59"880 lbs.-Svart, Sølv51 858NOK
BHYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "til 59"880 lbs.-Sølv134 488NOK
RFQ
CHYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "til 55 1/2"550 lbs.-Svart, Gul61 051NOK
VESTIL -

HYD-serien Hefti-løftere, utvidet lengde

StilModellKapasitetPlattform LengdeServiceutvalgLengdeBreddeHøydeOperasjonPris (eks. mva)
AHYD-10-EP300 lbs.40 "4 1/2 "til 59"53 "23 "70 "-19 098NOK
BHYD-5-EP400 lbs.40 "4 1/2 "til 44"53 "23 "55 "-18 110NOK
VESTIL -

Hefti-løftere i HYD-serien, rustfritt stål

StilModellKapasitetPlattform LengdeServiceutvalgLengdeBreddeHøydeOperasjonPris (eks. mva)
AHYD-5-PSS450 lbs.24 "3 1/2 "til 45 5/8"36 "23 "55 "-48 421NOK
BHYD-5-SS450 lbs.-6 1/4 "til 45 1/4"35.81 "21.25 "52.13 "-196 716NOK
RFQ
VESTIL -

LLW Series Lite lastløftere

StilModellPlattformbreddeMateriale på fremre hjulType hjul foranBreddeHøydeInkludererMaks. ReiseavstandAntall hjulPris (eks. mva)
ALLW-202058-FW20 "StålRigid20.06 "66.5 "Inkluderer (2) bakre stive hjul 2" brede, (2) stive hjul foran og (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede40.12 "411 911NOK
BLLW-242060-4SFL24 "Form på gummiSving27.19 "69.44 "Inkluderer (2) bakre stive hjul 2" brede, (4) svingbare hjul foran 2" brede og (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede40.12 "614 917NOK
VESTIL -

HYDRA-serien vogner

StilModellLengdeKapasitetMateriale på fremre hjulMaks. HøydeMaks. ReiseavstandAntall hjulPlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
AHYDRA-228.38 "750 lbs.Poly på Poly-40.12 "416.19 "20 "16 422NOK
BHYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Hard gummi52 "46.5 "422 "20 "24 052NOK
CHYDRA-433.94 "750 lbs.Poly på Poly-46.5 "621.38 "20 "18 282NOK
DHYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly på Poly52.75 "48 "621.38 "24 "19 298NOK
VESTIL -

Lite lastheiser

Vestil Lite lasteløftere er designet med en håndvinsj / fotpumpe ideell for løfting og transport av last fra varebiler til kai. Disse løftene har to ruller på håndtaket for å lette lasting på lastebiler og poly-på-poly bakhjul og forhjul i halvstål for håndtering av ulendt terreng. Velg fra et stort utvalg av disse LLW-seriens lastløftere tilgjengelig i plattformlengder fra 20 til 24 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLastløfterens operasjonsmetodeFARGEMateriale på fremre hjulMaterialeMaks. ReiseavstandAntall hjulAntall fremre hjulDriftstypePris (eks. mva)
ALLH-202053-FWFotpumpeBlåStålStål48 "42Fotpumpe14 388NOK
BLLH-242056-4SFLFotpumpeBlåForm på gummiStål48 "64Fotpumpe17 337NOK
CALLH-2020-FWFotpumpeSølvStålAluminium, stål48 "62Fotpumpe18 827NOK
DALLH-2420-4SFLFotpumpeSølvForm på gummiAluminium, stål48 "84Fotpumpe23 980NOK
EALLW-2020-FWVinsjSølvStålAluminium, stål40.12 "62Håndvinsj11 496NOK
FALLW-2420-4SFLVinsjSølvForm på gummiAluminium, stål40.12 "84Håndvinsj18 568NOK
VESTIL -

PEL-serien drevne hurtigløfter

Vestil PEL-serie drevne hurtigløftere har en lavprofildesign for å manøvrere laster i trange ganger eller trange rom. Disse enhetene har en polyetylenplattform med høy tetthet for sikker senking eller løfting av laster og svingbare hjul (2 standard og 2 låsing) for jevn mobilitet over tøffe terreng.

StilModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.LengdeLøftehastighet lastetLøftehastighet ubelastetMaterialePris (eks. mva)
APEL-88S-D3Rask løft65.31 "175 lbs.3"37.56 "17 tommer/sek.10 tommer/sek.Stål39 889NOK
RFQ
BPEL-88A-A1Rask løft70 3 / 19 "175 lbs.-36 1 / 8 "--Aluminum51 458NOK
RFQ
CPEL-100A-A1Rask løft80.5 "--37.75 "--Aluminum53 549NOK
RFQ
DPEL-88S-D3-AHIRask løft80.31 "175 lbs.3"37.56 "---48 093NOK
RFQ
EPEL-88S-D3A1Rask løft65.31 "175 lbs.-37.56 "--Stål55 683NOK
RFQ
FPEL-100S-D3Rask løft80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 tommer/sek.16 tommer/sek.Stål41 693NOK
RFQ
GPEL-88S-A1Rask løft65 5 / 16 "175 lbs.-37 9 / 16 "--Stål52 046NOK
RFQ
HPEL-100S-A1Rask løft80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Stål54 594NOK
RFQ
IPEL-88A-D3Rask løft70.19 "175 lbs.3"36.13 "17 tommer/sek.1 tommer/sek.Aluminum39 788NOK
RFQ
JPEL-400S-72-D3-KEGRask løft82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Stål79 551NOK
RFQ
KPEL-100A-D3Rask løft85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tommer/sek.15 tommer/sek.Aluminum41 622NOK
RFQ
LPEL-400S-57-D3-KEGRask løft67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Stål79 221NOK
RFQ
MPEL-400S-57-D3Rask løft67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Stål77 389NOK
RFQ
NPEL-400S-72-D3Rask løft82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Stål77 890NOK
RFQ
OPEL-100S-D3A1Rask løft------Aluminum57 256NOK
RFQ
PPEL-400S-72-A2Standard plattformheis------Aluminum90 478NOK
RFQ
QPEL-33Standard plattformheis76 "330 lbs.-36.44 "--Stål50 083NOK
RFQ
PPEL-400S-72-D3A2Standard plattformheis------Aluminum91 812NOK
RFQ
PPEL-100A-D3A1Standard plattformheis------polystyren51 597NOK
RFQ
PPEL-100S-A2Standard plattformheis------Aluminum45 690NOK
RFQ
PPEL-100A-A2Standard plattformheis------Etikett, Dekal47 629NOK
RFQ
PPEL-88A-D3A1Standard plattformheis------Etikett, Dekal49 432NOK
RFQ
PPEL-400S-72-D3-AHIStandard plattformheis82.25 "4000 lbs.-44.88 "--Aluminum87 755NOK
RFQ
RPEL-400S-57-D3-AHIStandard plattformheis67 1 / 4 "400 lbs.4"44 7 / 8 "--Stål84 947NOK
RFQ
PPEL-400S-57-D3A2Standard plattformheis------polystyren90 352NOK
RFQ
VESTIL -

Lite lasteløft med lav profil

Vestil aluminium lite lasteløftere brukes til å løfte og transportere last fra lastebiler og brygger. Disse lavprofilløfterne er i stand til å løfte laster opp til 500 lb og har en håndvinsj eller fotpumpe for å heve lasten/plattformen med 1 tomme per vinsjrotasjon eller fotpumpeslag. Heisene tilbys i alternativer med 2 styrehjul - poly-på-poly-hjul med 2-tommers semi-stål-forhjul (for -FW-modeller) og poly-på-poly-hjul med 4 svingbare hjul (for -4SFL-modeller). Mens alle modellene er utstyrt med to ruller på håndtakene for enkel lasting av lastebiler, kom utvalgte modeller med håndbetjente gulvlåser for å forhindre utilsiktet bevegelse. Velg fra et bredt utvalg av disse lavprofillasteløfterne, tilgjengelig i 30, 30.5, 30.75 og 37.75 tommers høyder på Raptor Supplies.

StilModellLastløfterens operasjonsmetodeKapasitetFARGEMaterialeMaks. ReiseavstandAntall hjulAntall fremre hjulDriftstypePris (eks. mva)
AALLPH-500-FWFotpumpe400 lbs.SølvAluminium, stål48 "62Fotpumpe19 801NOK
BLLPH-500-4SFLFotpumpe400 lbs.BlåStål48 "84Fotpumpe19 729NOK
CALLPH-500-4SFLFotpumpe400 lbs.SølvAluminium, stål48 "84Fotpumpe24 683NOK
DLLPH-500-FWFotpumpe400 lbs.BlåStål48 "62Fotpumpe14 588NOK
EALLPW-500-4SFLVinsj400 lbs.SølvAluminium, stål57.75 "84Håndvinsj18 726NOK
FLLPW-500-4SFLVinsj500 lbs.BlåStål57.75 "84Håndvinsj15 375NOK
GALLPW-500-FWVinsj400 lbs.SølvAluminium, stål57.75 "62Håndvinsj13 301NOK
HLLPW-500-FWVinsj400 lbs.BlåStål54.75 "62Håndvinsj10 909NOK
VESTIL -

Bærbar lastløfter i aluminium, 200 lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
PALL-200AG7WTA14 760 NOK
VESTIL -

Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
LLCB-202058AG7VNU15 289 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?