VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VNU Modell: LLCB-202058

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCounter Balance Plattformløft
Kapasitet300 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulForm på gummi
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran2"
Forhjul Dia.4 inn.
Forhjulsbredde2 inn.
Høyde67.09 "
Horisontalt lastsenter10 "
Lengde43.75 "
Lastløfterens operasjonsmetodeVinsj
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde59 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde3.13 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde59 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakHard gummi
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 229.5
Skipets høyde (cm)169.55
Skipets lengde (cm)105.81
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLCB-202058 Counter Balanced Lite Load Lift, 300 Lb. Kapasitet
15 289 NOK / enhet