SMC VALVES PVC vinkelkuleventil, MNPT x trykk for å koble til


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: Vinkel , Tilkoblingstype: MNPT x Trykk for å koble til , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Lang , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: Buna-N , Setemateriale: Buna-N , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
6575490
1 / 4 "1 / 4 "279NOK
A
6575590
3 / 8 "3 / 8 "288NOK
A
PVC 657-6M6SMC-B
3 / 8 "3 / 8 "289NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?