Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 6575590 Pvc Kuleventil Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTK 3CGP9

SMC VALVES 6575590 Pvc kuleventil Mnpt x Push To Connect 3/8 In

På lager
Vare: AC8MTK Modell: 6575590Kryssreferanse: 3CGP9
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeMNPT x Trykk for å koble til
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER 6575490 Pvc Kuleventil Mnpt x Push To Connect 1/4 In | AC8MTJ 3CGP8 65754901 / 4 "1 / 4 "311NOK
SMC VENTILER PVC 657-6M6SMC-B Pvc Kuleventil Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTU 3CGR8 PVC 657-6M6SMC-B3 / 8 "3 / 8 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6575590 Pvc kuleventil Mnpt x Push To Connect 3/8 In
316NOK / enhet