VESTIL HYD-10 Hefti Lift, bærbar fotpumpe, 41 x 69 tommer størrelse, 880 lb., blå

På lager
Vare: AG7UMJ Modell: HYD-10

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.6"
BakhjulstypeSving
Batterier inkludertNei
Kapasitet880 lbs.
Caster materialePoly på stål
Hjulbredde1-1 / 2 "
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde24 "
Gaffelbredde21 3 / 4 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde70 "
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 3 / 8 "
Lengde36 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3-1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde59 "
Maks. Reiseavstand54.5 "
Min. Høyde4.5 "
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
OperasjonFotpumpe
DriftstypeFotpumpe
Støtteben innvendig dimensjon14 "
Utrigger utvendig dimensjon18 1 / 4 "
Total gaffelbredde21-3 / 4 "
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeStål
Plattformreise per slag3 / 4 "
Plattformbredde23 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde59 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak1 1 / 2 "
Serviceutvalg4 1/2 "til 59"
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeServiceutvalgKapasitetLengdeBreddeHøydePris
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-løft, bærbar håndpumpe, 48 x 74 tommer størrelse, 800 lb., sølv, rustfritt stål | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "236 004 NOK
RFQ
VESTIL HYD-15 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 51 x 29 x 80 tommer størrelse, 1500 lb., blå | AG7UMP HYD-15-4 "til 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "25 311 NOK
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 41 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "til 44"880 lbs.36 "23 "55 "19 668 NOK
VESTIL HYD-3 Hefti-løft, bærbar sveiset hydraulisk, 36 x 23 x 55 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "til 35"880 lbs.36 "23 "43 "14 402 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-10 Hefti Lift, bærbar fotpumpe, 41 x 69 tommer størrelse, 880 lb., blå
20 210 NOK / enhet