VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-løft, bærbar håndpumpe, 48 x 74 tommer størrelse, 800 lb., sølv, rustfritt stål

Vare: AG7UML Modell: HYD-10-DA-SS
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

236 004 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.7"
BakhjulstypeSving
Bakhjulsbredde1-3 / 4 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet800 lbs.
Caster materialePoly på stål
SammenleggbarNei
FARGESølv
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde25 1 / 2 "
Gaffelreise per slag3 / 4 "
Gaffelbredde22 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde46 3 / 4 "
Høyde74 "
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 1 / 2 "
Lengde48 "
Lastløfterens operasjonsmetodeHåndpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3-1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde59 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
Min. Høyde3.13 "
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall pumper91
OperasjonDobbeltvirkende manuell håndpumpe
DriftstypeDobbeltvirkende manuell håndpumpe
Støtteben innvendig dimensjon13 3 / 4 "
Utrigger utvendig dimensjon20 "
Total gaffelbredde22 "
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde23 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde61-1 / 4 "
Bakhjul Dia.7"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak1 3 / 4 "
Serviceutvalg3 1/8 "x 59"
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 141.75
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8427900000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeServiceutvalgKapasitetLengdeBreddeHøydePris
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, bærbar fotpumpe, 41 x 69 tommer størrelse, 880 lb., blå | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "til 59"880 lbs.36 "23 "70 "20 210 NOK
VESTIL HYD-15 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 51 x 29 x 80 tommer størrelse, 1500 lb., blå | AG7UMP HYD-15-4 "til 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "25 311 NOK
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 41 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "til 44"880 lbs.36 "23 "55 "19 668 NOK
VESTIL HYD-3 Hefti-løft, bærbar sveiset hydraulisk, 36 x 23 x 55 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "til 35"880 lbs.36 "23 "43 "14 402 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-løft, bærbar håndpumpe, 48 x 74 tommer størrelse, 800 lb., sølv, rustfritt stål
236 004 NOK / enhet