VESTIL HYD-15 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 51 x 29 x 80 tommer størrelse, 1500 lb., blå

Vare: AG7UMP Modell: HYD-15
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 311 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.5"
BakhjulstypeSving
Bakhjulsbredde2"
Batterier inkludertNei
Kapasitet1500 lbs.
Caster materialePoly på stål
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde31 1 / 2 "
Gaffelbredde22 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde79.38 "
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde5 9 / 16 "
Lengde51 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3-1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde53 "
Maks. Reiseavstand49 "
Min. Høyde4"
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
OperasjonFotpumpe
DriftstypeFotpumpe
Støtteben innvendig dimensjon14 "
Utrigger utvendig dimensjon18 1 / 4 "
Total gaffelbredde22 "
Plattform Lengde31-1 / 2 "
PlattformmaterialeStål
Plattformreise per slag3 / 4 "
Plattformbredde23 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde63 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak2"
Serviceutvalg4 "til 63"
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 215.55
Skipets høyde (cm)201.61
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • USAs føderale OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med poly-on-steel hjul?

A. Disse hjulene ruller jevnt når de lastes eller losses og gir utmerket gulvbeskyttelse.

Q. Hva er driftshøydeområdet til Vestil HYD-15 fotpumpe Hefti-lift?

A. Den kan bevege seg til høyder fra 4 til 63 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeServiceutvalgKapasitetLengdeBreddeHøydePris
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, bærbar fotpumpe, 41 x 69 tommer størrelse, 880 lb., blå | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "til 59"880 lbs.36 "23 "70 "20 210 NOK
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-løft, bærbar håndpumpe, 48 x 74 tommer størrelse, 800 lb., sølv, rustfritt stål | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "236 004 NOK
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 41 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "til 44"880 lbs.36 "23 "55 "19 668 NOK
VESTIL HYD-3 Hefti-løft, bærbar sveiset hydraulisk, 36 x 23 x 55 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "til 35"880 lbs.36 "23 "43 "14 402 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-15 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 51 x 29 x 80 tommer størrelse, 1500 lb., blå
25 311 NOK / enhet