VESTIL HYD-3 Hefti-løft, bærbar sveiset hydraulisk, 36 x 23 x 55 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | CE3ECK

VESTIL HYD-3 Hefti-løft, bærbar sveiset hydraulisk, 36 x 23 x 55 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål

Vare: CE3ECK Modell: HYD-3
14 402 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Batterier inkludertNei
Kapasitet880 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde43 "
Lengde36 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
MaterialeStål
Maks. Høyde35 "
Maks. Reiseavstand31.5 "
Min. Høyde3.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
OperasjonFotpumpe
DriftstypeFotpumpe
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde23 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Serviceutvalg3 1/2 "til 35"
Bredde23 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeServiceutvalgKapasitetLengdeBreddeHøydePris
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, bærbar fotpumpe, 41 x 69 tommer størrelse, 880 lb., blå | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "til 59"880 lbs.36 "23 "70 "20 210 NOK
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-løft, bærbar håndpumpe, 48 x 74 tommer størrelse, 800 lb., sølv, rustfritt stål | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "236 004 NOK
RFQ
VESTIL HYD-15 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 51 x 29 x 80 tommer størrelse, 1500 lb., blå | AG7UMP HYD-15-4 "til 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "25 311 NOK
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 41 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "til 44"880 lbs.36 "23 "55 "19 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-3 Hefti-løft, bærbar sveiset hydraulisk, 36 x 23 x 55 tommer størrelse, 880 lb., blå, stål
14 402 NOK / enhet