A B Peiling Type: Permanent smurt ball , Samsvar: CSA-US , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56J , GPM @ 20 PSI: 55 , Husmateriale: støpejern , Hz: 60 , Impellermateriale: Messing , Impeller Type: Stengt , Maks. Press: 40 psi , Motorkapsling: ODP , Motor turtall: 3450 , Motortype: Kondensatorstart , Uttak: 1 "PT , Fase: 3 , Forseglingsmateriale: Rustfritt stål, buna, karbon / silisiumkarbid , segltype: Mekanisk , stadier: 1 , Type: Høyt volum , Spenning: 115/230 , fuktede materialer: Messing, Støpejern, Rustfritt Stål, Buna N, Karbon, Keramikk
Cabriolet jetpumper
Dayton konvertible jetpumper brukes i dype eller grunne brønner for å skaffe vannforsyning uten kommunal vannkilde. De er festet til en ejektor, tank og et kontrollpanel for å instinktivt levere vann når det er nødvendig. Disse jetpumpene er vanligvis montert over bakken for vedlikehold og reparasjon i forhold til nedsenkbare brønnpumper som er plassert i brønnen og som må fjernes fra brønnen for undersøkelse. Velg mellom en rekke av disse konvertible jetpumpene, tilgjengelig i 8, 8.687 og 12-tommers høyder.