DAYTON 4HEZ5 konvertibel jetpumpe plast 3/4 hk | AD7YRV

DAYTON 4HEZ5 konvertibel jetpumpe plast 3/4 hk

På lager
Vare: AD7YRV Modell: 4HEZ5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet jetpumpe
amps10.8/5.5
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI14.5/8.2
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI9.7 / -
GPM for vann @ 40 fot @ 30, 50 PSI6.7/2.7
GPM for vann @ 60 fot @ 30, 50 PSI5.2/1.1
GPM for vann @ 80 fot @ 30, 50 PSI2.9 / -
Høyde12 "
HP3/4
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde18 "
Materialetermo
Maks. Sakspress136 PSI
Maks. Inntakstrykk75 PSI
MotorhusODP
Outlet1 "PT
Trykkbryterinnstilling30 til 50 psi
TetningstypeMekanisk
Slå av61 PSI
Sugeløft80 ft
Spenning115/230
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.5025
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM of Water @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (7.8 / 3.3)
    • GPM of Water @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (6.4 / 2.0)
    • GPM of Water @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.7 / -)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. InntakstrykkampsHøydeSugeløftBreddeHPInletLengdePris
DAYTON 4HEZ4 Cabriolet jetpumpe plast 1/2 Hk | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 ft12 "1/21-1 / 4 "PT18 "7 144 NOK
DAYTON 4HEZ6 Cabriolet jetpumpe plast 1 Hk | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 ft12 "11-1 / 4 "PT19 "8 495 NOK
DAYTON 4HEZ7 konvertibel jetpumpe plast 1 1/2 hk | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 ft12 "1.51-1 / 4 "PT19 "8 994 NOK
DAYTON 5UXK3 Cabriolet Jet Pump Ci 1/2hk 115/230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 ft9 1 / 8 "1/21 1/4 "PT14 13 / 16 "6 274 NOK
DAYTON 5UXK4 Cabriolet Jet Pump Ci 3/4hk 115/230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 ft9.812 "3/41 1/4 "PT16.687 "7 906 NOK
DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hk 115/230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 ft9.812 "11 1/4 "PT16.687 "7 609 NOK
DAYTON 5UXK6 Cabriolet Jet Pump Ci 1-1/2hk 115/230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 ft9.812 "1.51 1/4 "PT17.5 "9 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HEZ5 konvertibel jetpumpe plast 3/4 hk
7 129 NOK / enhet