DAYTON 5UXK4 Cabriolet Jet Pump Ci 3/4hk 115/230v | AE6TJP

DAYTON 5UXK4 konvertibel jetpumpe Ci 3/4hk 115/230v

På lager
Vare: AE6TJP Modell: 5UXK4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet jetpumpe
amps18/9
SamsvarCSA-US
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI15.2/14.3
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI11.1/10.1
Høyde8.687 "
HP3/4
Inlet1 1/4 "PT
Lengde16.687 "
MaterialeCast Iron
Maks. Sakspress123 PSI
Maks. Inntakstrykk123 PSI
MotorhusODP
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
Trykkbryterinnstilling30 til 50 psi
TetningstypeMekanisk
Slå av65 PSI
Sugeløft110 ft
Spenning115/230
Bredde9.812 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM of Water @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. InntakstrykkampsHøydeSugeløftBreddeHPInletLengdePris
DAYTON 4HEZ4 Cabriolet jetpumpe plast 1/2 Hk | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 ft12 "1/21-1 / 4 "PT18 "7 144 NOK
DAYTON 4HEZ5 konvertibel jetpumpe plast 3/4 hk | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 ft12 "3/41-1 / 4 "PT18 "7 129 NOK
DAYTON 4HEZ6 Cabriolet jetpumpe plast 1 Hk | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 ft12 "11-1 / 4 "PT19 "8 495 NOK
DAYTON 4HEZ7 konvertibel jetpumpe plast 1 1/2 hk | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 ft12 "1.51-1 / 4 "PT19 "8 994 NOK
DAYTON 5UXK3 Cabriolet Jet Pump Ci 1/2hk 115/230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 ft9 1 / 8 "1/21 1/4 "PT14 13 / 16 "6 274 NOK
DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hk 115/230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 ft9.812 "11 1/4 "PT16.687 "7 609 NOK
DAYTON 5UXK6 Cabriolet Jet Pump Ci 1-1/2hk 115/230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 ft9.812 "1.51 1/4 "PT17.5 "9 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXK4 konvertibel jetpumpe Ci 3/4hk 115/230v
7 906 NOK / enhet