VESTIL LLW-202058-FW stål W Inch Lite lastløfter, fast hjul

På lager
Vare: AG7VQN Modell: LLW-202058-FW

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplattform Lift
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.2"
Materiale på fremre hjulStål
Type hjul foranRigid
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde66.5 "
Horisontalt lastsenter10 "
InkludererInkluderer (2) bakre stive hjul 2" brede, (2) stive hjul foran og (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede
Lengde33.13 "
Lastløfterens operasjonsmetodeVinsj
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde58 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde3.13 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall håndtakshjul2
Antall bakhjul2
DriftstypeHåndvinsj
Per vinsj rotasjon1"
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde58 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Bredde20.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)168.91
Skipets lengde (cm)75.57
Skipets bredde (cm)50.96
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeMateriale på fremre hjulType hjul foranBreddeHøydeInkludererMaks. ReiseavstandAntall hjulPris
VESTIL LLW-242060-4SFL stål W Inch Lite lastløfter, svingstøpt | AG7VQP LLW-242060-4SFL24 "Form på gummiSving27.19 "69.44 "Inkluderer (2) bakre stive hjul 2" brede, (4) svingbare hjul foran 2" brede og (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede40.12 "614 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLW-202058-FW stål W Inch Lite lastløfter, fast hjul
15 021 NOK / enhet