VESTIL LLW-242060-4SFL stål W Inch Lite lastløfter, svingstøpt

På lager
Vare: AG7VQP Modell: LLW-242060-4SFL

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplattform Lift
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulForm på gummi
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran2"
Håndtak Caster Dia.4"
Håndtak trinsematerialePoly på Poly
Håndtak trinsetypeRigid
Bredde på styrehjul1 1 / 4 "
Høyde69.44 "
Horisontalt lastsenter10 "
InkludererInkluderer (2) bakre stive hjul 2" brede, (4) svingbare hjul foran 2" brede og (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede
Lengde33.13 "
Lastløfterens operasjonsmetodeVinsj
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde6 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde60 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde6.13 "
nr. Caster6
Antall hjul6
Antall fremre hjul4
Antall håndtakshjul2
Antall bakhjul2
DriftstypeHåndvinsj
Per vinsj rotasjon1"
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde60 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
Bredde27.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.4
Skipets høyde (cm)176.37
Skipets lengde (cm)75.57
Skipets bredde (cm)68.9
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeMateriale på fremre hjulType hjul foranBreddeHøydeInkludererMaks. ReiseavstandAntall hjulPris
VESTIL LLW-202058-FW stål W Inch Lite lastløfter, fast hjul | AG7VQN LLW-202058-FW20 "StålRigid20.06 "66.5 "Inkluderer (2) bakre stive hjul 2" brede, (2) stive hjul foran og (2) stive hjul med stive håndtak 1 1/4" brede40.12 "415 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLW-242060-4SFL stål W Inch Lite lastløfter, svingstøpt
14 917 NOK / enhet